1回で受かる!甲種危険物取扱者合格テキスト

1回で受かる!甲種危険物取扱者合格テキスト 成美堂出版

甲種危険物取扱者試験に1回で合格するためのテキスト。豊富な練習問題で解法をマスター。
法令や化学式、物質の性質などを効率よく暗記できる赤シート対応。なかなか覚えられない物質名や数値は、ゴロ合わせ+イラストでラクラク暗記。
試験直前の総仕上げに最適な予想模試を2回分収録。答え合わせしやすい別冊の解答・解説。

初版年月2021/10 判型A5 ページ数439 著者名コンデックス情報研究所 ジャンルその他工業 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75465076 9.78442E+12
2,200
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工学/技術/環境」にはこんなカテゴリがあります

シェアする