リッチウレタンキャスター 固定キャスター

リッチウレタンキャスター 固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) リッチウレタンキャスター 固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)

材質(車輪)リッチウレタン 質量(g)2730 シャフト径(Φmm)20 取付穴径(Φmm)11 取付高H(mm)198 プレート寸法F1×F2(mm)140×96 材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)100/56 最大荷重(kg)510 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75468165 RUKH-150 150 150 なし 140×96 100/56 198 単輪 50
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする