曜日別特売

タワー シリコーン お玉

タワー シリコーン お玉 - 山崎実業タワー シリコーン お玉 - 山崎実業タワー シリコーン お玉 - 山崎実業タワー シリコーン お玉 - 山崎実業タワー シリコーン お玉 - 山崎実業タワー シリコーン お玉 - 山崎実業タワー シリコーン お玉 - 山崎実業タワー シリコーン お玉 - 山崎実業

ボウルや鍋などを傷つけにくい、シリコン製の調理用ツールシリーズ。
鍋にフィットして、カレーやシチューなども残さずきれいにすくえるお玉。
弾力性がありフッ素加工のフライパンや鍋などを傷つけません。
先端が浮くので、直置きにならず衛生的。
角のある先端で左右両側からきれいにスープを注げます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×25.5材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン質量(g)約60食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754690755189ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
741813465190ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする