曜日別特売

シリコーンフライ返し タワー

シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業シリコーンフライ返し タワー - 山崎実業

シリコーンコーティングのキッチンツールシリーズ。
シリコーン製で滑りにくく、熱に強く、弾力性に優れ、ボウル・ナベ・フライパンなどを傷つけません。
また、先端が浮くので直置きにならず清潔。
ヘラがしなるので、料理を簡単にすくい取れます。
軽量で使い勝手のいいキッチンツール。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4.5×31材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン質量(g)約70食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754690845191ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
6日以内出荷
741813555192ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする