Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット
【フェイスウォッシュ・すっきり「落とす」】油分の多い男性の肌は、過剰に分泌された皮脂によるテカリやベタつきも珍しくありません。しかし、この皮脂を放っておくとやがて酸化し、毛穴の黒ずみや詰まり、ニキビなどの肌トラブルを引き起こしてしまいます。Alom フェイスウォッシュは、男性の肌質に合った洗浄力で皮脂や汚れをすっきりと落とします。 【フェイスウォッシュ・すっきり、だけどつっぱらない】豊かな泡で肌をリセット。泡切れもよくぬるつかず、さっぱりとした洗いあがり。洗浄力を持ちながらも、保湿成分配合で肌の乾燥を防ぐことができるのも特徴です。皮脂や汚れなどの余分なものはすっきりと落とし、肌に必要な保湿成分を与えます。 【フェイスウォッシュ・有用成分】【グリコシルトレハロース】化粧水や美容液にも使われることの多い成分です。洗浄成分や紫外線によるダメージから肌を守り、肌荒れを抑えます。べたつかない保湿感が特徴。【ジラウラミドグルタミドリシンNa】アミノ酸由来高機能保湿成分。肌との親和性が高いため角質層に浸透しやすく、洗浄で崩れがちな角質層(バリア機能)を維持します。肌にしっかりとした吸着力を与えます。 【フェイスローション・うるおいを「与える」】洗顔後の肌は皮脂や汚れが落ちすっきりとしていますが、そのままにしておくと乾燥し、テカりやベタつき、毛穴開き、肌荒れなどさまざまな肌トラブルの原因となってしまいます。Alom フェイスローションは、乾燥した肌に水分や潤いを与え保湿します。また、保湿有用成分の配合により、バランスの整った健やかな肌へと導きます。 【フェイスローション・保湿有用成分】【ヒアルロン酸 Na】肌の奥(真皮層)が持つ保湿成分のひとつ。自重の6000倍の水分を抱える力(保湿力)をもっており、肌に潤いやハリ・弾力を与えます。【アミノ酸】グリシン・アラニン等。肌が持つ天然の保湿成分です。小さいため角層(肌の一番外側)の深くまで浸透し、正常な肌サイクル(ターンオーバー)へと導きます。 【エイジングケアセラム・プラスαのスペシャルケア】どんなに健やかな肌でも、日々のストレスやダメージの蓄積によってその機能はだんだんと衰えてしまいます。機能の低下した肌はターンオーバー(肌質のバランスを保とうとする働き)が乱れるだけではなく、ハリ・弾力の不足につながってしまいます。Alom エイジングケアセラムは肌にうるおい、ハリを与える成分を配合した美容液です。化粧水や乳液など日々のケアにプラスする「+αのスペシャルケア」として、適切なエイジングケア(※年齢に応じた肌のお手入れ)をもたらします。 【エイジングケアセラム・有用成分】【コエンザイムQ10】ユビキノン。元来肌が持っている成分ですが、20歳以降から減少すると言われています。CoQ10によってターンオーバーを大切にします。【ビタミンA】パルチミン酸レチノール。年を重ねるごとに低下したターンオーバーを大切にするほか、紫外線によるダメージを軽減します。【ビタミンC】テトラヘキシルデカン酸アスコルビル。肌に馴染みやすい性質を持っており高い保湿効果高めるだけではなく、抗酸化作用が期待できます。【ビタミンE】酢酸トコフェロール。抗酸化作用による肌荒れ防止のほか、紫外線などの外的刺激から肌のバリア機能を守ります。 原材料・成分 【フェイスウォッシュ:水、グリセリン、パルミチン酸、ラウリン酸、水酸化K、ステアリン酸、ミリスチン酸、水添ヒマシ油、グルコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ポリグリセリル-4ラウリルエーテル、ラウラミドプロピルアミンオキシド、ラウリルヒドロキシスルタイン、ジラウラミドグルタミドリシンNa、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、アルテア葉エキス、セージ葉エキス、メリッサ葉エキス、ノイバラ果実エキス、レモングラス葉/茎エキス、ペンテト酸5Na、ポリクオタニウム-39、ポリクオタニウム-7、PEG-9M、水酸化Al 、BG、香料】 【フェイスローション:水、ペンチレングリコール、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、グルコシルヘスペリジン、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、セージ葉エキス、メリッサ葉エキス、レモングラス葉/茎エキス、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、グリセリン、PPG-26ブテス-26、PEG-40水添ヒマシ油、ボリソルベート80、クエン酸、BG、クエン酸Na、フェノキシエタノール、安息香酸Na、香料】 【エイジングケアセラム:水、DPG、グリセリン、BG、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、スクワラン、パルミチン酸レチノール、コーン油、酢酸トコフェロール、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、セージ葉エキス、メリッサ葉エキス、レモングラス葉/茎エキス、ユビキノン、ペンチレングリコール、PPG-26ブテス-26、ジグリセリン、PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、カルボマー、水酸化K、香料】