Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット

Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom Alom メンズコスメ スキンケア ギフトセット Alom

【フェイスウォッシュ・すっきり「落とす」】油分の多い男性の肌は、過剰に分泌された皮脂によるテカリやベタつきも珍しくありません。しかし、この皮脂を放っておくとやがて酸化し、毛穴の黒ずみや詰まり、ニキビなどの肌トラブルを引き起こしてしまいます。Alom フェイスウォッシュは、男性の肌質に合った洗浄力で皮脂や汚れをすっきりと落とします。
【フェイスウォッシュ・すっきり、だけどつっぱらない】豊かな泡で肌をリセット。泡切れもよくぬるつかず、さっぱりとした洗いあがり。洗浄力を持ちながらも、保湿成分配合で肌の乾燥を防ぐことができるのも特徴です。皮脂や汚れなどの余分なものはすっきりと落とし、肌に必要な保湿成分を与えます。
【フェイスウォッシュ・有用成分】【グリコシルトレハロース】化粧水や美容液にも使われることの多い成分です。洗浄成分や紫外線によるダメージから肌を守り、肌荒れを抑えます。べたつかない保湿感が特徴。【ジラウラミドグルタミドリシンNa】アミノ酸由来高機能保湿成分。肌との親和性が高いため角質層に浸透しやすく、洗浄で崩れがちな角質層(バリア機能)を維持します。肌にしっかりとした吸着力を与えます。
【フェイスローション・うるおいを「与える」】洗顔後の肌は皮脂や汚れが落ちすっきりとしていますが、そのままにしておくと乾燥し、テカりやベタつき、毛穴開き、肌荒れなどさまざまな肌トラブルの原因となってしまいます。Alom フェイスローションは、乾燥した肌に水分や潤いを与え保湿します。また、保湿有用成分の配合により、バランスの整った健やかな肌へと導きます。
【フェイスローション・保湿有用成分】【ヒアルロン酸 Na】肌の奥(真皮層)が持つ保湿成分のひとつ。自重の6000倍の水分を抱える力(保湿力)をもっており、肌に潤いやハリ・弾力を与えます。【アミノ酸】グリシン・アラニン等。肌が持つ天然の保湿成分です。小さいため角層(肌の一番外側)の深くまで浸透し、正常な肌サイクル(ターンオーバー)へと導きます。
【フェイスミルク・うるおいを「閉じ込める」】水分量が少なく乾燥しやすい男性の肌。化粧水で保湿を行っても時間の経過とともに水分は蒸発し、やがて再び乾燥してしまいます。Alom フェイスミルクは、肌の水分・油分を程よく補い、潤いを保ち、しっとりと柔らかな肌に整えます。
【フェイスミルク・保湿有用成分】【セラミド】セラミドNP、セラミドAP等。角質層に存在する潤い成分。角質層は外部刺激から肌を守り潤いを保つ役割を担っており、セラミドはそのバリア機能を守ります。【コラーゲン】加水分解コラーゲン。肌への浸透性を高めたコラーゲン。ヒアルロン酸との相乗効果により、肌の保湿力やハリ・弾力をアップさせます。

セット内容フェイスウォッシュ & フェイスローション & フェイスミルク 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75470633 PL-AL01-WLMSET-GIFT
6,291
6,920 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする