【期間限定品】電動ポリシャー+バフセット

【期間限定品】電動ポリシャー+バフセット モノタロウ

電動ポリシャーとバフがセットでお得な期間限定(2022/3/1~3/31)のセット品です。
電動工具ポリシャー:電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。

用途車のワックスがけに セット内容電動ポリシャー(ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚含む)(注文コード:52968947)、バフセット(注文コード:52968956) 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215 消費電力(W)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 電源コード(m)5 使用電源(V)AC100 パット径(Φmm)152 内容量1セット
注意
※2022/3/1~3/31の期間限定商品となります。
※ご注文状況によって期間内であっても予告なく販売終了となる場合がございますので、ご了承頂けますようお願いいたします。
※外車には使用できません。
※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
※用途以外の使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75486408 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする