リヒトラブ
リングファイル
裏面に書き込み可能な背見出し紙付き。
差し替えやすいリングとじ具。
用途
ベーシックで使いやすい2穴リングファイル。
穴数
2穴
サイズ
A4
種類
2穴Oリングファイル
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙150枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75475418
F8067-1
フロストクリヤー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
75475436
F8067-11
インディゴブルー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
75475445
F8067-14
アイスブルー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
75475454
F8067-24
スモークブラック
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
75475427
F8067-3
サニーレッド
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください