ホールジョイントロックナットレンチ

ホールジョイントロックナットレンチ - KTCホールジョイントロックナットレンチ - KTC

締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。

用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6内容量1本
注意
※本製品を使用する作業には、自動車部品の分解及び組付け工程を伴います。
※各部の分解および組付けは、法令で定められた資格を保有する人が作業手順を十分に理解した上で行って下さい。
※用途以外の使用はしないで下さい。製品を破損する恐れがあります。
※レンチにパイプ等を差し込んで延長しての作業は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479995AS801-17129
3,870
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75480004AS801-19131
3,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする