薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組

薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 - Pro-Auto

トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。

最大締付トルク(N・m)150全長(mm)230厚さ(mm)5セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチサイズ17×19質量(g)340内容量1セット
注意
※本製品はJIS規格外の寸法で製作しています。仕様欄記載のトルク以上での作業は行わないでください。
※レンチにパイプ等を差し込んで延長しての作業は行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480695RBJ-1719S
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする