仮設トイレ用消臭剤 エルビック ヒノデオール

仮設トイレ用消臭剤   エルビック ヒノデオール エルビック

仮設トイレの屎尿から発生する硫化水素・メチルメルカプタン・アンモニアなどの複合臭用の消臭剤です。これらの臭気に対して効率的に作用し、無臭化する消臭剤です。

用途仮設トイレ用 使用場所トイレ 香りラベンダー調芳香臭 外装段ボール 材質(内容器)ポリエチレン 使用方法洗浄水タンクに2%程度添加。70Lの場合>1.4L(汲み取りタンクに入れても効果があります) 外観淡黄色透明液体 pH3.5~5.0 溶解度水に可溶 仕様混触危険物質:強酸化剤、強酸、塩基 危険物の類別非危険物 内容量1箱(20kg)
注意
※製品の凍結は避け貯蔵は密閉して冷暗所で保管ください。開封後は速やかにご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75479803 110
37,000
36,980
40,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする