ブックシェルフ 2個組
本を無駄なく収納する奥行きがスリムな薄型本棚2個セット。
タテに積み重ねも可能。
底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア。
本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリ設計。
用途コミック・文庫本の収納に、薄型で無駄なく大量収納
材質プリント紙化粧繊維板
棚板数(枚)2(固定式)、4(可動式)
棚板耐荷重(kg)10(固定棚)/6(可動棚)
組立時間約30-40分
仕様【棚板可動部】約3cm間隔、3段階調節
内容量1セット(2台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75485446 | CSBS-9012(WL3D*2) | 52710929 | CSBS-9012(DBR)×2 |
|
積み重ね本棚 | YAMAZEN(山善) | 1セット(2台) | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |