曜日別特売

ドライブレコーダー用SDカード

ドライブレコーダー用SDカード - エンプレイス
(3件のレビュー)

ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。

用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1容量(GB)32仕様Class10 UHS-I対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75486234NDR-SD32SLC
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: ドライブレコーダーの動画録画
製造業

簡単に挿入出来、
映像もクリアに映りとても良かったです。

対象商品 : 75486234
2024-02-05
用途: ドライブレコーダー付け替え
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

スムーズに作業時間が短縮出来ました。最速のご手配ありがとうございます。

対象商品 : 75486234
2024-07-01
用途: 通勤
株式会社プロスパー

装着して直ぐにダメになりました。専門家に見てもらった所、全然使い物にならない品物
でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする