曜日別特売

フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用

フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートパソコン用 - SONIC(ソニック)[文具]
(2件のレビュー)

キズ防止フェルトカバー付で、ノートPC・タブレット等をやさしく守りながら省スペースに収納する事ができます。
丈夫なスチール素材だから機器を置いてもしっかり安定。底面に滑り止め付で安心して使えます。
一つのデスクで作業を切り替る時でもサッと片付け。ノートPC等を立てて収納する事で、机上スペースを圧迫せず有効活用可能。
機器類をまとめて収納・充電スポットとしての使用も可能。ラックなどでまとめてPCを管理・収納する際にもお使いいただけます。
前後のトレーにはシリコン滑り止めシート付。トレー部分にタブレット等を立てかけてもお使いいただけます。
最大17インチまでのノートPC・タブレット収納可能。その他手帳など、デスク周りの小物収納にも。
場所を選ばずに使用できるシンプルなデザイン

用途パソコンスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フェルトカバー込み)168×104×105質量(g)385ホワイト適合サイズ最大17インチまでのノートPC・タブレット材質(本体)スチール/(フェルトカバー)フェルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75487379UT-5352-W
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 机の上の整理整頓に
農・林・水産業

後からもう一つ購入し2台を立てています。電源アダプターも外付けハードディスクも立てられるのでかなりスペースが空き、作業スペースが広く確保できています。

対象商品 : 75487379
2023-08-24
用途: ノートパソコンの縦置き使用
教育・研究機関

ノートパソコンをディスプレイに接続して、縦置きで使用するのに利用しています。書棚に設置することで、机の上のスペースが広くなり、快適にデスクワークができます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする