デスクがなくても、ソファー、ベッド、床など、お気に入りの場所で、好きな姿勢で仕事ができる。
集中力がきれたときや同じ姿勢を取ることに疲れたときは、場所や体勢を変えることで気分転換ができる。
天板のサイズは約548×356mm。マウス操作スペースも確保したサイズ。最大17.3インチのノートPCが使用可能です。
天板上部には、筆記用具などが入るトレー付き。最大13.5インチのタブレットも立てられます。
(滑り止めシート付属)アームレスト付で手が疲れにくい、PCが滑り落ちにくい。
裏面はやわらかいクッション付でひざが痛くなりにくい。持ち手付きで持ち運びもカンタン。
スリムな設計で、使わないときはちょっとした隙間に収納できる。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~