トヨスチール(トヨセット)
両袖机
天板は光の反射を抑えるエンボス加工です。
前後面はR形状の手ざわりが優しいポストフォームです。
仕様
配線コードホルダー:二ヵ所
付属品
ペントレー・仕切り板
材質
天板:スチール・メラミン化粧板、幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装
高さ(mm)
720
タイプ
組立式
奥行(mm)
700
天板厚さ(mm)
29
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75491003
50SBH-147AAWW
ホワイト
1400×700×720
76.5
¥
164,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75491019
50SBH-167AAWW
ホワイト
1600×700×720
78.7
¥
172,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。