曜日別特売

日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH

日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH - タニタ

屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型
子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示
高齢者でも見やすい大きな文字
業務用でも採用されている黒球式
日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)

材質耐熱ABS、PMMA、PP電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1%表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン)電池寿命約6カ月(1日4時間使用時)音量(dB)大(75)・小(65)・オフ使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと)保証期間1年ホワイト温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50湿度測定範囲(%)(相対)20~90内容量1個
注意
※海外への転売は行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75491073TC210WH
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする