曜日別特売

両袖デスク(XEDHシリーズ)

両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ両袖デスク(XEDHシリーズ) - ナイキ

XEDH型の両袖デスクです。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75502797XEDH157GG-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×700×72074.5ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個208-8488
163,300
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502806XED157BA-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×700×70067.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個208-8977
148,100
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502815XED157BC-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×700×70070.5ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個209-1573
158,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502824XED157BB-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×700×70067.5ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個209-1779
146,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502833XED157CC-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×700×70073.5ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個208-5289
166,200
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502849XEDH157GG-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×700×72074.5ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個208-8943
163,300
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502858XED157BA-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×700×70067.5ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個208-8469
148,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502867XED157BC-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×700×70070.5ペントレーG型2個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個208-6818
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502876XED157BB-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×700×70067.5ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個209-1846
146,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75502885XED157CC-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×700×70073.5ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個208-8484
166,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする