曜日別特売

両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様

両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ両袖デスク(XEHHシリーズ) ロングレール仕様 - ナイキ

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。

付属品ペントレーG型2個、仕切板G型4枚、ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75503199XEHH167HH-S-BH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1600×700×72083
179,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503208XEHH167HH-S-BS(天板)シルクウッド、(本体)ブラック1600×700×72083
179,600
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503217XEHH147HH-S-BH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1400×700×72080
171,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503226XEHH147HH-S-BS(天板)シルクウッド、(本体)ブラック1400×700×72080
171,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503235XEHH167HH-S-BMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)ブラック1600×700×72083
190,000
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503244XEHH147HH-S-BMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)ブラック1400×700×72080
180,100
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503253XEHH167H-S-BH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1600×700×72058
136,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503269XEHH167H-S-BS(天板)シルクウッド、(本体)ブラック1600×700×72058
136,800
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503278XEHH147H-S-BH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1400×700×72055
130,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503287XEHH147H-S-BS(天板)シルクウッド、(本体)ブラック1400×700×72055
130,000
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503296XEHH127H-S-BH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1200×700×72050.5
113,600
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503305XEHH127H-S-BS(天板)シルクウッド、(本体)ブラック1200×700×72050.5
113,600
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503314XEHH117H-S-BH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1100×700×72049
112,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503323XEHH117H-S-BS(天板)シルクウッド、(本体)ブラック1100×700×72049
112,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503339XEHH107H-S-BH(天板)ホワイト、(本体)ブラック1000×700×72047.5
109,500
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503348XEHH107H-S-BS(天板)シルクウッド、(本体)ブラック1000×700×72047.5
109,500
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503357XEHH167H-S-BMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)ブラック1600×700×72058
147,300
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503366XEHH147H-S-BMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)ブラック1400×700×72055
139,200
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503375XEHH127H-S-BMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)ブラック1200×700×72050.5
121,300
93,980
103,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503384XEHH117H-S-BMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)ブラック1100×700×72049
119,100
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75503393XEHH107H-S-BMW(天板)ミディアムウォールナット、(本体)ブラック1000×700×72047.5
116,000
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする