お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ

ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ - GGM

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。
透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。
使用開始日付の記入スペース付きです。
ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。

コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99%医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(25個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗
性能
容量(mL)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75536196FJ-203CP流量:0.74cmH2O(30L/min)加湿:33mgH2O/L(TV500mL)一回換気量:250~1500、死腔量:45成人用ポート付
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75536205FJ-300CP流量:1.02cmH2O(10L/min)加湿:31mgH2O/L(TV100mL)一回換気量:50~250、死腔量:13小児用ポート付
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする