上腕式血圧計 音声機能付き

上腕式血圧計 音声機能付き A&D

測定値や血圧分類・測定エラー・血圧ワンポイントを音声でお知らせします。
締め付けの際に内布がシワ状にならず、皮膚を挟みにくいです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×60 質量(g)約300 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)(圧力)0~280 測定範囲(脈拍)40-180拍/分 適合腕周(cm)17~32 記憶容量(メモリ)90回 電池寿命約700回 付属品収納ケース、血圧管理手帳 一般的名称自動電子血圧計 仕様腕帯:3Dカフ アズワン品番0-6216-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75509657 UA-1030T
12,000
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする