お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

オールシリコーンフォーリートレイキット 800000シリーズ

オールシリコーンフォーリートレイキット 800000シリーズ - クリエートメディック

カテーテル留置に必要な器具類が衛生的にセットされており、準備の手間が省け速やかに手技が可能です。
カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。

セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10キット)
注意
※特定保健医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75533396800001080812Fr8-1091-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75533405800001080914Fr8-1091-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75533414800001081016Fr8-1091-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75533423800001081118Fr8-1091-04
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75533439800000770820Fr8-1091-05
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
755333968000010808755282348064212108000010808 コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー 75528234コンファ ウロシステムIII ショートタイプエフスリィー1箱(5セット)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
755334058000010809755282438064214108000010809 コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー 75528243コンファ ウロシステムIII ショートタイプエフスリィー1箱(5セット)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする