お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

オールシリコーンフォーリートレイキット ローフロアー

オールシリコーンフォーリートレイキット ローフロアー - クリエートメディック

消毒液には刺激性の少ないベンザルコニウム塩化物(BC液)を使用しています。
天地幅が短く、低床ベッドでも使用しやすいです。
排尿口先端が床に接触しにくく、片手でも容易に排尿できます。

仕様消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%材質カテーテル:シリコーン容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10キット)
注意
※特定保険医療材料償還請求分類:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル2管一般(II)【2】閉鎖式導尿システム
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75527419800001332212Fr7-4074-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75527437800001332416Fr7-4074-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75527446800001332518Fr7-4074-04
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75527455800001332620Fr7-4074-05
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75527464800001332722Fr7-4074-06
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
755274198000013322755282348064212108000013322 コンファ ウロシステムIII ショートタイプ エフスリィー 75528234コンファ ウロシステムIII ショートタイプエフスリィー1箱(5セット)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする