お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

胃瘻交換用カテーテル クリニー コンパクトタイプ

胃瘻交換用カテーテル クリニー コンパクトタイプ - クリエートメディック胃瘻交換用カテーテル クリニー コンパクトタイプ - クリエートメディック

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
チューブは折れ曲がるので、体からの突出を最小限に抑えられます。

仕様X線造影ライン入、交換用ロッド付属、先端開孔材質シリコーン全長(mm)150目盛バルーン部後端から2~6cmまで1cm間隔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(2本)
注意
※特定保険医療材料請求分類:交換用胃瘻カテーテル(胃留置型・バルーン型)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755328458000016311バルーン:3チューブ:147-8963-01
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
医療関係者申請を行う
755328548000016312バルーン:5チューブ:167-8963-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
755328638000016313バルーン:5チューブ:187-8963-03
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755328798000016314バルーン:5チューブ:207-8963-04
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755328888000016315バルーン:5チューブ:227-8963-05
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755328978000016316バルーン:5チューブ:247-8963-06
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする