お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

腎盂バルーンカテーテル GBMタイプ

腎盂バルーンカテーテル GBMタイプ - クリエートメディック腎盂バルーンカテーテル GBMタイプ - クリエートメディック

経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。
バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。
オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。

材質シリコーン全長(mm)340ブルータイプGBM医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00191000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類:腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル【4】腎盂バルーン型
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553846300106100808Frバルーン:18-9576-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538479001061010010Frバルーン:1.48-9576-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538488001061012012Frバルーン:28-9576-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755384971061014014Frバルーン:38-9576-04
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538506001061016016Frバルーン:48-9576-05
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755385151061018018Frバルーン:48-9576-06
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538524001061020020Frバルーン:48-9576-07
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538533001061022022Frバルーン:48-9576-08
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538549001061024024Frバルーン:48-9576-09
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする