アナログポケット型補聴器 TH-33APシリーズ

アナログポケット型補聴器 TH-33APシリーズ コルチトーン補聴器

アナログ式の補聴器です。
スイッチの入/切、ボリュームの調整をお手元で行えます。
音量豊か、高出力で中・高・重度難聴に対応します。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×14 質量(g)約33(電池除く) 電源単4電池使用(テスト用付属) 電流(mA)電池:6.0以下 連続使用時間(時間)約135 周波数(Hz)規準:1600 音圧レベル(dB)90dB最大出力音圧レベル:500Hzにおける値/133 SPL、1600Hzにおける値/144 SPL±5dB、ピーク値/149 SPL以下 利得(dB)最大音響:1600Hzにおける値/78+5 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/50以下、800Hzにおける値/35以下、1600Hzにおける値/10以下 音圧感度(dB)誘導コイル入力の最大:99SPL±5 効果出力制限装置:PC 20dB、音質調整器:400Hz/低音調整 15dB・スイッチ(H) 10dB、4000Hz/高音調整 15dB 付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、単4電池×1本、調整ドライバー×1個 一般的名称ポケット型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:28dB以下、誘導コイル入力の最大音圧レベルが最高感度となる方向:垂直 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00091000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器) 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75513349 TH-33AP シルバー
80,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
75513358 TH-33AP ブラック
80,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
75513367 TH-33AP ブルー
80,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
75513376 TH-33AP レッド
80,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする