お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

皮膚キュレット MKシリーズ

皮膚キュレット MKシリーズ - 貝印皮膚キュレット MKシリーズ - 貝印皮膚キュレット MKシリーズ - 貝印皮膚キュレット MKシリーズ - 貝印皮膚キュレット MKシリーズ - 貝印皮膚キュレット MKシリーズ - 貝印皮膚キュレット MKシリーズ - 貝印

患部の軟らかな組織を削り取るのに適した刃先です。
ディスポタイプですので、感染の恐れのある再使用を避けられます。

用途皮膚科治療・皮膚組織検査に。材質刃物用ステンレス鋼全長(mm)150一般的名称単回使用メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00095000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(20本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75510269MK4022mmタイプ
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510278MK4033mmタイプ
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510287MK4044mmタイプ
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510296MK4055mmタイプ
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75510305MK4077mmタイプ
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする