曜日別特売

V字形脱磁器

V字形脱磁器 - カネテック

V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。
強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。
脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。

用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。質量(kg)170寸法L(mm)450寸法H(mm)735電源(V)単相 AC200(50/60Hz)寸法L1(mm)440寸法B(mm)310使用率(%)30ED(30分以内)電源容量(kVA)6(30A)寸法Be(mm)150寸法Le(mm)216内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75503689KMDV-15
2,073,000
1,998,000
2,197,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする