曜日別特売

カバー付プレートマグネット

カバー付プレートマグネット - カネテック

除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。

用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75503734KPMF-C1530約12.5300310330303
165,700
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75503743KPMF-C1535約14.5350360380353
192,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75503759KPMF-C1540約16.5400410430403
217,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75503768KPMF-C1545約19450460480453
240,000
219,800
241,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75503777KPMF-C1550約21500510530503
262,000
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする