カネテック
クーラーユニット
バルブによる流量調整が可能です。
シンプル且つコンパクトで設置が容易です。
空冷式オイルクーラーにより室温に同調させるタイプです。
用途
水冷式チャックの冷却液を冷却循環させる空冷ユニットです。
付属品
電源ケーブル3m
質量(kg)
30
外形寸法(mm)
300×400×554
電源(V)
単相 AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
20
全揚程(m)
2
所要電力
70W
吐出量(L/min)(50/60Hz)
30/43
内容量
1台
注意
※推奨冷却液は、自動車ロングライフクーラントです。
※使用電磁チャックは、消費電力300W(90V・3.3A)以内として下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75503786
LCU-2A
¥
557,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください