カネテック
クロス形電磁リフマ
クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。
平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。
用途
ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。
適合
(電源盤)RH-MW210B
質量(kg)
70
電流(A)
4.4
電圧(V)
DC180
消費電力(kW)
0.79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×820×95
内容量
1台
注意
※吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75503804
LM-X800
¥
927,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください