シリンダー昇降式永磁リフマ

シリンダー昇降式永磁リフマ - カネテック

エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。
電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。
電源不要の省エネタイプです。
エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。

用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。寸法L(mm)420空気圧力(MPa)0.49以上内容量1台
注意
※エアー源、切換バルブなどエア制御に関してはお客様にてご用意いただきます。
※厚板ワーク・密着ワーク等には不適です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75504425LM-P1242約1711298370120
843,000
759,800
835,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504434LM-P2442約38119142300240
1,068,000
949,800
1,044,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする