バキュームエース

バキュームエース - カネテック

真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。
マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。
真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。
薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。
リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。
衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。
14kgの軽量・コンパクト設計です。

用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。質量(kg)14ハンドル径(Φmm)310吊上能力(kg)80本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284パット径(Φmm)200使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)内容量1台
注意
※吊上能力は最大吸着力の1/2で表示しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75504547LVA-C20充電器手動式
640,000
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
75504556LVA-RC20充電器、リモコンリモコン式
783,000
699,800
769,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする