ピンポイント形脱磁器

ピンポイント形脱磁器 - カネテック

先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。
強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。
先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。

用途
交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。
金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。
質量(kg)3電源(V)単相 AC100(50/60Hz)使用率(%)20ED(10秒以内)電源容量(VA)570/380内容量1台
注意
※電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75504793KMDH-P21
146,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする