曜日別特売

プレートマグネット

プレートマグネット - カネテック

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。

用途
シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75504809KPMD-2525A2225064250170
161,700
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504818KPMD-2530A2730064250220
193,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504827KPMD-2540A3540064250320
253,000
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504836KPMD-2550A4450064250420
323,000
299,800
329,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504845KPMD-2560A5460064250520
388,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504854KPMD-3530A4930082350220
270,000
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504863KPMD-3540A6440082350320
358,000
329,800
362,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504879KPMD-3550A8050082350420
447,000
399,800
439,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504888KPMD-3560A10060082350520
535,000
489,800
538,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504915KPMJ-3030A82300159300200
343,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75504924KPMJ-3040A112400159300260
462,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75504933KPMJ-3050A150500159300360
622,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75504915KPMJ-3030A75941995KPMJ-3030AKPMJ-3030A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 75941995吊下プレートマグネット(KPMJ形)カネテック1台
339,800
税込373,780
注文コードが変更になりました
75504924KPMJ-3040A75942004KPMJ-3040AKPMJ-3040A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 75942004吊下プレートマグネット(KPMJ形)カネテック1台
459,800
税込505,780
注文コードが変更になりました
75504933KPMJ-3050A75942013KPMJ-3050AKPMJ-3050A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 75942013吊下プレートマグネット(KPMJ形)カネテック1台
619,800
税込681,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする