カネテック
プレートマグネット
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途
シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
タイプ
フラットタイプ
寸法H(mm)
42.2
寸法B(mm)
150
吸引能力
(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80
寸法h(mm)
3.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75504897
KPMF-1535A
13
350
¥
139,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
75504906
KPMF-1545A
17
450
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください