ホルダ用整流器

ホルダ用整流器 - カネテック

ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。)
電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。

用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。仕様消磁機能あり内容量1台
注意
※整流器KRシリーズ及びRHシリーズは整流器内に電子回路基板や小形リレーを使用しているため、クレーン上のような常に振動が加わる場所には不向きです。常時振動が加わる場所に設置する場合には防振対策が必要になります。また、RHシリーズ外部信号入力線長は、シールド線を使用して10m以内として下さい。
※他社製のホルダを使用されての故障に対しまして、技術的な問い合わせにお答えできない場合があります。また、保証期間内であっても保証の対象外となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
出力電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505028RH-M105B-244.5DC0~24単相 AC100(50/60Hz)5170×175×260
322,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505037RH-M205B4.5DC0~90単相 AC200(50/60Hz)5170×175×260
422,000
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505046RH-M210B6.0DC0~90単相 AC200(50/60Hz)10282×175×290
494,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75505019RH-M105B4.5DC0~90単相 AC100(50/60Hz)5170×175×260
301,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75505046RH-M210B52715454RH-M210C画像準備中電磁ホルダ高速制御器カネテック1台
489,800
税込538,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする