カネテック
マグネット V形ブロック 特級
上面(V面)、端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
2個で1セットです。
用途
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
内容量
1台
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
精度・平面度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505143
KMV-125D/T
5×2個
150
100
90
(底面)9
¥
161,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75505159
KMV-50D/T
1×2個
70
50
36
(底面)7
¥
93,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
75505168
KMV-80D/T
3×2個
100
80
60
(底面)8
¥
140,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください