カネテック
マグネット 桝型ブロック 特級
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途
ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
内容量
1台
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
精度・平面度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505177
KYA-10B/T
7
100
100
26
(底面)7
¥
213,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505186
KYA-13B/T
14
125
125
30
(底面)8
¥
333,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505195
KYA-15B/T
23
150
150
32
(底面)8
¥
350,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505204
KYA-18B/T
37
180
180
38
(底面)9
¥
503,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505213
KYA-20B/T
51
200
200
38
(底面)9
¥
557,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505229
KYA-8B/T
3.5
80
80
20
(底面)7
¥
183,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください