カネテック
マグネット 桝型ブロック 特級
上面(V面)の一面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途
ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
内容量
1台
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
精度・平面度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505238
KYB-10A/T
6
100
100
40
(底面)7
¥
144,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505247
KYB-13A/T
8
125
125
40
(底面)8
¥
207,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505256
KYB-15A/T
12
150
150
50
(底面)8
¥
222,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505265
KYB-18A/T
16
180
180
50
(底面)9
¥
275,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505274
KYB-20A/T
22
200
200
50
(底面)9
¥
288,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505283
KYB-8A/T
2.5
80
80
29
(底面)7
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください