カネテック
マグネット V形ホルダ 特級
上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。
検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。
磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。
防滴構造です。
用途
研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。
寸法H(mm)
105
寸法a(mm)
50
寸法B(mm)
75
使用可能径(Φ)
VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
内容量
1台
注意
※吸着力はΦ20丸鋼の場合です。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
精度(平行度)(μm)
精度(直角度)(μm)
吸着力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505299
KVS-1B/T
4.5
100
(底面と上面・底面とVC溝・上面とVE溝・側面と側面)7
(底面と側面)10
0.7(70kgf)
¥
119,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505308
KVS-2B/T
9.0
200
(底面と上面・底面とVC溝・上面とVE溝・側面と側面)12
(底面と側面)15
1.0(100kgf)
¥
195,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください