カネテック
マグネット Vブロック 特級
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
寸法H(mm)
73
寸法a(mm)
38
寸法B(mm)
60
使用可能径(Φ)
8~50mm
内容量
1台
注意
※吸着力はV面で、Φ20丸鋼の場合によります。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
精度・平面度(μm)
吸着力(N[kgf])
精度(平行度)(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505317
KVA-1A/T
2
80
(底面)7
300[30]以上
(底面と上面・底面とV面・端面と端面・側面とV面)7
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505326
KVA-2A/T
3
125
(底面)8
450[45]以上
(底面と上面・底面とV面・端面と端面・側面とV面)8
¥
60,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505335
KVA-3A/T
4.5
180
(底面)9
700[70]以上
(底面と上面・底面とV面・端面と端面・側面とV面)9
¥
132,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください