曜日別特売

マグネットドレッサ MDR-1C

マグネットドレッサ MDR-1C - カネテック

磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。)
ドレッサの取付角度が自在にできます。
ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)

用途
研削砥石のドレッシング用器具です。
ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。
質量(kg)1.2シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12吸着力(N[kgf])800[80]本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55アズワン品番64-5017-41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505353MDR-1C
10,480
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする