曜日別特売

マグネットフィルタ

マグネットフィルタ - カネテック

サニタリー仕様の高品位仕上です。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。

用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304種類耐熱超高磁力形仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505369PCMH2-AT206.533017747.82S
1,428,000
1,298,000
1,427,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505378PCMH2-AT2511.042020359.52 1/2S
1,638,000
1,498,000
1,647,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505387PCMH2-AT3011.042020372.33S
1,725,000
1,598,000
1,757,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505396PCMH2-AT3511.042020385.13 1/2S
1,810,000
1,698,000
1,867,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505457PCMH-AT2011.533024047.82S
1,478,000
1,398,000
1,537,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505466PCMH-AT2514.542026059.52 1/2S
1,713,000
1,598,000
1,757,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505475PCMH-AT3015.842026072.33S
1,798,000
1,698,000
1,867,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505484PCMH-AT3517.242026085.13 1/2S
1,885,000
1,798,000
1,977,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75506979PCMH2-AT156.533017735.71 1/2S
1,318,000
1,198,000
1,317,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
75507033PCMH-AT1510.233024035.71 1/2S
1,392,000
1,298,000
1,427,800(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする