カネテック
マグネットフィルタ
マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。
シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途
果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。
材質
SUS304、使用マグネット棒:SUS304
粘度(mPa・s[cP])
対象流体粘度上限(参考):1.5×10
4
[1.5×10
4
]
仕上
#400 バフ仕上
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度(T[G])
使用マグネット棒:0.8[8000]
耐圧(kPa)
実用耐圧限度:500(5kgf/cm
2
)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505405
PCMH2-D15B
8
223
147
35.7
1 1/2S
¥
1,118,000
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505414
PCMH2-D20B
8
223
147
47.8
2S
¥
1,140,000
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505423
PCMH2-D25B
14
261
178
59.5
2 1/2S
¥
1,360,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505439
PCMH2-D30B
14
261
178
72.3
3S
¥
1,402,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
75505448
PCMH2-D35B
14
261
178
85.1
3 1/2S
¥
1,437,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください