曜日別特売

マグハンド

マグハンド - カネテック

片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)

用途
床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg質量(kg)2.3寸法H(mm)764寸法D(Φmm)112寸法W(mm)104寸法h(mm)95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着量
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505545HMC-T75AM10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg104
33,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする