カネテック
マグボール
吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます
卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様
前後微動:30mm
適合
(電気ドリル)13
質量(kg)
15.0
高さ(mm)
355
電圧(V)
単相 AC100
電力(W)
34
マグネット部寸法(mm)
Φ142×70
最大ストローク(mm)
140
推力(kN)
許容ドリル推力:4(400kgf)
アズワン品番
64-5014-91
錐径(Φmm)
1.5~13
回転角度(°)
320
吸着力(kN)
8(800kgf)
電源ケーブル
5m
内容量
1台
注意
※吸着力はSS400、板厚25mm、黒皮面の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505554
KCD-1NB
¥
357,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください