カネテック
永磁ホルダ 塗装仕様
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
表面処理
塗装
ねじ穴加工
有り
使用環境温度上限(℃)
吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
取付用ねじ穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505606
KM-07C
1
70×40
70
60
M12深15ピッチ1.75
¥
15,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75505615
KM-08C
1.6
80×45
80
66
M12深18ピッチ1.75
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください