カネテック
永電磁リフマ電源盤
従来品に対し大幅な小型化を実現しました。(体積比70%減)
無接点式によりメンテナンスフリーです。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。
付属品
操作スイッチ(ケーブル3m付)
質量(kg)
6
出力電圧(V)
DC160
入力電圧(V)
単相 AC200
出力電流(A)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×175×290
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75505676
LEPH-MW210A
¥
653,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください