曜日別特売

仮溶接用マグネット

仮溶接用マグネット - カネテック

スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。
修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。
WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。
WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。
整流器付です。

用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
電流(A)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75505685WKS-16BA約161860.5162-
253,000
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75505694WKS-26BA約501851.5258435
482,000
439,800
483,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
75505703WKS-30BA約702201.5296473
617,000
549,800
604,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする